希硫酸 電解液のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
109件の「希硫酸 電解液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「希硫酸」、「GS YUASA 電解液」、「硫酸」などの商品も取り扱っております。
電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)ランキング1位
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)電解液
焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
1本(5L)
29,980税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バッテリー補充液 DJ(ドライブジョイ)ランキング2位
DJ(ドライブジョイ)バッテリー補充液
業務用サイズ。イオン交換水+防腐剤です。
1個(18L)ほか
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

試薬 米山薬品工業ランキング3位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バッテリー補充液 B-UP Gold300 古河薬品工業ランキング4位
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分精製水98%硫酸2%容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300mL×50本)
4,798税込5,278
7日以内出荷

電解液(弱酸性) ジェイインターナショナルランキング5位
用途2B材(つや無し)ご使用時に。透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
1本(1L)ほか
6,298税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

注入口がとがった、バッテリーに注入しやすいバッテリー補充液です。
適合規格A1相当RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557
1箱(200mL×60本)
4,698税込5,168
7日以内出荷

特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
279税込307
当日出荷

エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物導電率0.72μS/cm
1個(1000mL)
739税込813
当日出荷

ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)透明
1本(1L)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。 電解処理後、水拭きで処理できます。
仕様後処理作業/水拭き、電源出力モード/AC・ノーマルモードAC適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン◎、2B○、1B(裏焼け取り)△グリーン液性中性
1本(1L)ほか
7,998税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998税込4,398
当日出荷

イオン交換による純度の高い精製水です。
用途自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに成分塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2無色透明適合規格A1相当導電率0.07μS/cm
1箱(20L)
4,398税込4,838
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)クリノックスパワーブラシ
ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.26MB)入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
1台
899,800税込989,780
3日以内出荷

自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
1本(100cc)
859税込945
当日出荷

効率の良い還元剤の配合により六価クロムを三価クロムに変換しますので安全です。 仕上がり光沢・研磨スピードがバツグンです 1B材の裏焼きがきれいに仕上がります
用途強力タイプピンク液性弱酸性仕様後処理作業/完全水洗い、電源出力モード/AC、DC、マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤仕様酸性高粘度ジェル、常温使用液性水溶性
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンエイ化学バッテリー補充液
本製品はイオン交換樹脂を使用し、限りなくイオン成分を取り除いた精製水です。 活性炭フィルターや除菌フィルターを使用し、有機物や細菌数を取り除いています。 持ち運びやすい【取っ手】付きです。 電池工業会規格(SBA S0404)適合品
用途加湿器やスチーマーなどの蒸気用水、滅菌器等での洗浄用水、実験器具類の洗浄、塗料や薬液の希釈水、バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水、その他水アカやスケールを発生させたくない用途成分純水100%規格電池工業会規格(S0404)適合品導電率1μS/cm以下適合規格A2外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998税込3,298
翌日出荷

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。 電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
規格電池工業会規格(SO404)適合容量(mL)180RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180mL×100本)ほか
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)